Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Multi Speciale UNC-machinetap voor blinde gaten
De veelzijdige machinetap voor het snijden van UNC schroefdraad. Voor universeel gebruik in staalsoorten tot met een sterkte 1.000 N/mm², roestvast staal en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen
Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.
Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid
De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.
Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal
Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!