Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Multi Special UNC-draad machinetap voor doorlopende gaten
De veelzijdige machinetap voor het snijden van UNC schroefdraad. Voor universeel gebruik in staalsoorten tot met een sterkte 1.000 N/mm², roestvast staal en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen
Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.
Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid
De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.
Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal
Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!