Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376 - 3
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376 - 4
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Flexibel gebruik in accuboormachines en handboormachines, losstaande en statiefboormachines


De veelhoekige schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Geschikt voor conventionele toepassingen, zoals in CNC-bewerkingscentra met spantangen of compensatiehouders


Rechte as op zijn plaats gehouden door de vierkante bevestiging



Voor procesbetrouwbaarheid in vrijwel alle materialen


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie



Uitstekende prestaties


Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Toepassingsgebied