Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines
De veelhoekige schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging.
Geschikt voor conventionele toepassingen, zoals in CNC-machines met spantangen of compensatiehouders
Cilindrische schacht op zijn plaats gehouden door de vierkante bevestiging
Kan in nagenoeg alle materialen betrouwbaar worden toegepast
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie
Uitstekende prestaties
Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!