Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Premium draadsnijtap HSS-E
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorlopende gaten vorm B, gele ring M10 DIN 371, van M12 DIN 376
CrN (chroom-nitride) coating
Verdrievoudiging van de levensduur, hogere snijsnelheid en verlaging van het moment door middel van een glad oppervlak.
Geoptimaliseerde en unieke groef- en snijgeometrie
Verbeterd groefoppervlak voor wrijvingsarme spaanafvoer.
Met extra zwarte ring
Onmiskenbaar herkenningskenmerk.
Speciaal voor aluminium, Cu-legeringen en Al-legeringen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!