Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinebeitels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Machinebeitels

ONTDEK ONZE DIVERSE SOORTEN MACHINEBEITELS

Bij Würth begrijpen we dat professionals specifieke eisen hebben als het gaat om machinebeitels. Daarom bieden wij een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige beitels die voldoen aan de verschillende behoeften van vakmensen. Onze selectie omvat:

  • Puntbeitels: Ideaal voor nauwkeurig breekwerk en het verwijderen van kleine oppervlakken.
  • Platte beitels: Geschikt voor algemene sloopwerkzaamheden en het verwijderen van materialen over een breed oppervlak.
  • Spadebeitels: Uitstekend voor grondige graafwerkzaamheden en het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal.
  • Tegelbeitels: Speciaal ontworpen voor het efficiënt verwijderen van tegels en andere keramische materialen.
  • Snijbeitels: Voor precieze snijwerkzaamheden en het vormgeven van materialen.
  • Vloerreinigingsbeitels: Ontworpen om vloeren effectief en snel schoon te maken.

Elke beitel is zorgvuldig vervaardigd om duurzaamheid en efficiëntie te garanderen, zodat professionals het beste uit hun werk kunnen halen.

SDS-PLUS VS SDS-MAX: KIES DE JUISTE SCHACHT VOOR UW WERK

Bij het kiezen van machinebeitels is het belangrijk om het verschil tussen SDS-plus en SDS-max te begrijpen. SDS staat voor ‘Slotted Drive System’ en heeft betrekking op de schacht van machinebeitel of -boor. SDS en SDS-plus schachten hebben een diameter van 10 mm terwijl die van SDS-max 18 mm is. Ook de vergrendeling van beide types in de boor- of beitelhamer is verschillend. Doorgaans heeft SDS-max de voorkeur bij zwaardere taken.

ONTDEK ONZE KRACHTIGE MACHINES

Würth gaat verder dan alleen machinebeitels; we bieden ook hoogwaardige boor- en beitelhamers die ontworpen zijn om zelfs de meest veeleisende taken aan te kunnen. Of je nu de voorkeur geeft aan de flexibiliteit van een accu-aangedreven machine of de constante kracht van een elektrische variant - wij hebben de perfecte oplossing voor jou.

Onze machines zijn gebouwd met de nieuwste technologieën en materialen, wat resulteert in betrouwbare prestaties en duurzaamheid. Kies Würth voor een complete oplossing voor al je breek- en boorbehoeften, ondersteund door jarenlange expertise en innovatie.

Let op: ons hoogwaardige aanbod is exclusief beschikbaar voor professionals.

Würth Logo