Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 1
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 2
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 3
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 4
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 5
Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen met groene ring voor doorlopende gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (roestvast staal), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Spiraalboor


  • Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten


Machinetap


Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.