Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment Staal doorlopend gat M3-M12, 14 stuks
Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en doorlopende draadtappen voor het bewerken van langspanende, ongelegeerde staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor
- Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20% lagere invoerkracht, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken
- Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig tappen zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurig centreren voor nauwkeurige boorgaten
- Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van materiaalafzettingen
Machinetap
Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!