Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermgaslasdraad RVS
Voor MIG-lassen van roestvast staal volgens DIN 8556
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bij natte corrosie:
- Hoogste bedrijfstemperatuur +400°C
- Bestand tegen hitte en kalkafzetting tot ca. +800°C
Geschikt voor naadlassen op gelegeerde basismaterialen.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!