Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Beschermgaslasdraad RVS

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Beschermgaslasdraad RVS

Voor MIG-lassen van roestvast staal volgens DIN 8556

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Opmerking

Bij natte corrosie:


  • Hoogste bedrijfstemperatuur +400°C

  • Bestand tegen hitte en kalkafzetting tot ca. +800°C
Eigenschappen van zuiver lasmetaal (richtwaarden)
SG2 SG3 RVS SGX2
CrNiMo1912/1.4430
Aluminium
SG AlMg5
Beschermgas (DIN 32526)CO₂Gemengd gasCO₂Gemengd gasArgonArgon
Reksterkte (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
Treksterkte (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Rek A 5%> 25> 252828> 3016