Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermgaslasdraad RVS
Voor MIG-lassen van roestvast staal volgens DIN 8556
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bij natte corrosie:
- Hoogste bedrijfstemperatuur +400°C
- Bestand tegen hitte en kalkafzetting tot ca. +800°C
| Eigenschappen van zuiver lasmetaal (richtwaarden) | SG2 | SG3 | RVS SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Aluminium SG AlMg5 | ||
| Beschermgas (DIN 32526) | CO₂ | Gemengd gas | CO₂ | Gemengd gas | Argon | Argon |
| Reksterkte (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| Treksterkte (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Rek A 5% | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Geschikt voor naadlassen op gelegeerde basismaterialen.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!