Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
MIG/MAG slangenpakket, compleet, 4 m lang

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

MIG/MAG slangenpakket, compleet, 4 m lang

ML 38
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
Luchtgekoeld, met BIKOX® slangpakket en KZ-2 centrale aansluiting



Ideaal voor apparaat-, voertuig-, machine- en staalbouw


  • Optimale handhaving dankzij een ergonomische handgreepsysteem

  • Het originele Bikox slangenpakket is zeer flexibel, compact, robuust en heeft een lange levensduur

  • Slangenpakketten hebben een centraal aansluitsysteem, ook "Euro-koppeling" genoemd

  • Geschikt voor MM 230/MM 350/CuSi 150
Opmerking

Slangenpakket geleverd met contacttip Ø 1,0 mm

In overeenstemming met DIN 60974-7


Belastingen: 180A CO2; 150 A gemengd gas M21 in overeenstemming met DIN EN 439