Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MIG/MAG slangenpakket, compleet, 4 m lang
ML 38
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Luchtgekoeld, met BIKOX® slangpakket en KZ-2 centrale aansluiting
Ideaal voor apparaat-, voertuig-, machine- en staalbouw
- Optimale handhaving dankzij een ergonomische handgreepsysteem
- Het originele Bikox slangenpakket is zeer flexibel, compact, robuust en heeft een lange levensduur
- Slangenpakketten hebben een centraal aansluitsysteem, ook "Euro-koppeling" genoemd
- Geschikt voor MM 230/MM 350/CuSi 150
Slangenpakket geleverd met contacttip Ø 1,0 mm
In overeenstemming met DIN 60974-7
Belastingen: 180A CO2; 150 A gemengd gas M21 in overeenstemming met DIN EN 439
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!