Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
MIG/MAG lasapparaat MM 350
MIG/MAG lasapparaat MM 350 - 1
MIG/MAG lasapparaat MM 350 - 2
MIG/MAG lasapparaat MM 350 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

MIG/MAG lasapparaat MM 350

Lasapparaat met vier draadtoevoerrollen voor het lassen van aluminium, staal en roestvrijstalen lasdraad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Flexibele verstelling van lasstroom


Schakelmechanisme met fijnafstelling via 2 x 12 schakelaars grof/fijn



Overbelastingsbeveiliging


Thermische beveiliging voorkomt oververhitting van machine.



Kan langere tijd worden gebruikt


dankzij ventilatorkoeling



Altijd correcte stroomsterkte


Automatische regeling van lasstroom, spoelgasdebiet en puntlastijd



Automatische selectie van draadtoevoer


Draadtoevoer past zich automatisch aan de gekozen instelwaarden aan.



Comfortabel lassen


Keuze uit 2/4-takt puntlassen

Opmerking

Richtlijn voor debiet in l/min:


Draad Ø x 10 = l/min



Slangenpakket moet worden aangepast van PTFE kernen om aluminium en roestvrijstalen lasdraden te kunnen gebruiken


  • Toortsset aluminium 098430005

  • Toortsset roestvrijstaal 098430006

  • Toortsset roestvrijstaal 098430007