Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE
Bestaat uit drie accu machines, drie accu's en laadapparaat in een gereedschapstas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alle modellen hebben een continue motorbewaking en een lange levensduur van de motor:
- De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine
Maximale levensduur en geringe slijtage dankzij 13 mm Röhm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken.
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine
Veilig werken dankzij de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE accuslagmoersleutel
Compacte en krachtige snoerloze slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!