Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Luchtslang voor de spuiterij
Antistatische, siliconenvrije persluchtslang voor verfwerkzaamheden. Volledig gemonteerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische weerstand
R <=106 Ohm/m
Bestand tegen hoge temperaturen van -30 °C tot +100 °C en een goede weerstand tegen vocht en ozon
Ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM) rubber blijft zeer elastisch en flexibel in alle weersomstandigheden
Maximale bedrijfsdruk van 20 bar
Hoge veiligheidsfactor
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!