Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Luchtkanaalhouder
Voldoet aan dichtheidsklasse C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen montagerail nodig
- Snel te bevestigen met maximaal 4 schroeven
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor de directmontage van ventilatiekanalen tussen de 0,6 mm en 1,5 mm dik
Schroef de houder aan het luchtkanaal. Monteer op het plafond met gebruik van de kabel en de van toepassing zijnde uiteinden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!