Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Smoorklepreiniger
Speciale, hoogactieve systeemreiniger voor twee- en viertaktmotoren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reiniging zonder demontage mogelijk
Kopklep
Moeilijk toegankelijke gebieden kunnen makkelijk worden bereikt
Uitstekende reinigingskracht
- Optimale carburateurprestatie
- Perfecte smoorklepfunctie
Stille motorwerking
Fouten die worden veroorzaakt door vuile smoorkleppen of carburateurs worden hersteld.
Voor sommige gasklepeenheden is het beter om deze te verwijderen om de onderkant van de gasklep optimaal te kunnen reinigen.
Alleen geschikt voor benzinemotoren! Reinig dieselverstuivers alleen als ze zijn verwijderd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Verwijdert afzettingen en onzuiverheden in de inlaat- en gasklepzone. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van de carburateur en gekalibreerde boringen en mondstukken. Geschikt voor katalysators.
Bij uitgeschakelde motor alle te reinigen onderdelen ruim besproeien en de werkzame stof 2 tot 3 minuten laten reageren. Het middel vervolgens bij draaiende motor circa 30 seconden in het inlaat- en smoorklepgebied spuiten en hierbij het toerental langzaam verhogen om de afzettingen los te maken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!