Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WÜTOP® luchtdichte en windbestendige folies
WÜTOP<SUP>®</SUP> luchtdichte en windbestendige folies - 1
WÜTOP<SUP>®</SUP> luchtdichte en windbestendige folies - 2
WÜTOP<SUP>®</SUP> luchtdichte en windbestendige folies - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOP® luchtdichte en windbestendige folies

Voor snel en permanent afdichten van openingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Krachtige, oplosmiddelvrije kleefstof met maximale verouderingsbestendigheid


Verwerking mogelijk vanaf 5 °C



Optimale compensatie van bewegingen van componenten en drukontlasting op het afdichtingsgebied


dankzij conische, flexibele doorvoertule met lang afgedicht verbindingsstuk



Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests


Gegarandeerde luchtdichte afdichting conform DIN 4108-7, OVE-richtlijn R7 en huidige enEV.

Opmerking

De WÜTOP lucht- en winddichte manchet is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dak- en wandfolies, WÜTOP dampremmende en dampdichte folies en WÜTOP gevelfolies en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van WÜTOP folie als u optimale resultaten wilt bereiken.


De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Poreuze en absorberende oppervlakken, zoals beton, pleister, spaanplaat, enz. moeten worden voorbehandeld met EURASOL AdhesionPlus of een primerspray.


De manchet moet worden gekozen conform de afmetingen van het kanaal om een permanente luchtdichtheid en trekontlasting te garanderen.


Manchetten zijn af fabriek voorzien van talkpoeder. Als schuiven moeilijk gaat, gebruikt u het zakje talkpoeder dat is meegeleverd en brengt u voldoende talkpoeder aan op de binnenzijde van de manchet of de buitenzijde van de doorvoer.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.