Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dachflex 3D-naadafdichting
De 3-dimensionele Dachflex-kleefstrips gemaakt van aluminium en butyl voor complexe aansluitwerkzaamheden bij stijgende bouwelementen, zoals schoorstenen en daken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dachflex 3D bestaat uit een weer- en UV-bestendig aluminiumfolie, volledig voorzien van een butyl kleeflaag
- De randen van het aluminium zijn van beschermprofielen van ca. 5 mm voorzien om verwonding tijdens de montage te voorkomen
- De kleeflaag van butyl hecht aan bijna alle oppervlakken
- Is bedekt met een gesiliconiseerde kunststof folie, gesplitst in twee
- Hoge sterkte door hoogwaardig polyisobutyleen en geëxpandeerd aluminium rooster
- Veilige bevestiging dankzij een butyl-kleeflaag op de bodem
- Hoge elasticiteit in beide richtingen
- Zeer goede vormbaarheid op geprofileerde pantiles
Bewaar het product in horizontale positie op een koele, droge plaats (onder 30°C).
Dachflex loodvervanger wordt gebruikt voor complexe aansluitwerkzaamheden bij stijgende bouwelementen zoals schoorstenen en daken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!