Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basis van hoogwaardig gesponnen rayonweefsel
De band is in het bijzonder scheurvast en is daarom geschikt voor versterking en bescherming van diverse objecten.
Rubberlijm met extreem hoge kleefkracht
Uitstekende kleefkracht op zelfs ongelijke, ruwe en vezelachtige ondergronden.
Kan worden gelabeld
De band is ideaal voor markering.
De linnen tape is niet bestand tegen UV en mag daarom niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn.
De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor veelzijdig en universeel gebruik, bijv.:
- Versterking en bescherming van randen
- Bundelen van strips, stangen en kabels
- Markeren, omwikkelen en vastzetten van kabels
- Afdichten en markeren van verzenddozen, emmers en blikken
- Maskeren van objecten met scherpe randen en naast elkaar leggen van tapijtranden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!