Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Linnen tape
Linnen tape - 1
Linnen tape - 2
Linnen tape - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Linnen tape

Universele weefseltape

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeer scheurbestendige, ongecoate tape


De tape is bijzonder scheurvast en is daarom geschikt voor versterking en bescherming van diverse objecten.



Geschikt voor verschillende binnen- en buitentoepassingen


  • Weerbestendig, waterdicht en bestand tegen veroudering

  • Flexibel, slijtvast en ponsbaar

  • Zacht en soepel

  • Past zich aan oppervlakken aan zonder kreuken


Extreem hechtend rubbermateriaal


Uitstekende kleefkracht op zelfs ongelijke, ruwe en vezelachtige ondergronden.



Kan worden gelabeld


De tape is ideaal geschikt voor markeren.



Afscheurbaar met de hand


Kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd met nauwkeurige en rechte randen in lengte- en in dwarsrichting.



Duurzaamheidsaspecten


87% koolstofgehalte op biologische basis in het totale product (getest volgens en 16640)

Bewijs van prestaties

Classificatie in overeenstemming met FMVSS 302: SE/NBR (zelfdovend/geen brandsnelheid overeenkomstig FMVSS 302, getest als composietmateriaal met een niet-ontvlambaar materiaal).

Opmerking

De linnen tape is niet bestand tegen UV en mag daarom niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.



De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn.



De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.

Toepassingsgebied

Classificatie in overeenstemming met FMVSS 302: SE/NBR (zelfdovend/geen brandsnelheid overeenkomstig FMVSS 302, getest als composietmateriaal met een niet-ontvlambaar materiaal).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.