Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lijmtang

Populairste producten in de categorie Lijmtang

HOOGWAARDIGE SCHROEFKLEMMEN VOOR MATERIAALBEWERKING

In de timmerindustrie is de schroefklem een alledaags werkinstrument. In tegenstelling tot een vaste klem, die één werkstuk op zijn plaats houdt, kan de klem worden gebruikt om meerdere werkstukken samen te drukken. De klem wordt meestal gebruikt bij het lijmen van houtlagen of meubelonderdelen. Ons assortiment omvat een grote keuze aan schroefklemmen voor elastische en starre klemming.

SCHROEFKLEMMEN VERGEMAKKELIJKEN HET LIJMEN EN SCHROEVEN

Een schroefklem bestaat uit een vaste rail die verbonden is met een vaste arm en een beweegbare klemarm waarmee de te verbinden delen op een afgemeten manier kunnen worden ingesteld. De klemarm bestaat uit een verstelbare schroef, "draadspil" genaamd..

De eisen die aan klemmen worden gesteld, zijn talrijk en gevarieerd. Er is dan ook een ruime keuze aan maten en modellen: van klemmen met een compacte stalen schroef en een schroefdraad van 160 mm, tot klemmen met een passchroef, tot klemmen met een maximaal bereik van 2500 mm.

Würth biedt schroefklemmen aan van gietijzer en volstaal. Bovendien wordt het gamma uitgebreid met lasklemmen die worden gebruikt voor het positioneren van metalen onderdelen.

VERSCHIL TUSSEN GIETIJZER EN STAAL?

Gietijzer : Gietijzer wordt gemaakt van een legering van ijzer en koolstof. Gietijzer is een sterk en stabiel materiaal. Gietijzeren schroefklemmen worden gebruikt voor het stijf en onwrikbaar opspannen van werkstukken, voor het samenvoegen van verschillende spaanplaten. De rail en de klemarm van Würth klemmen zijn gemaakt van hoogwaardig gietijzer.

Staal : Bij stalen schroefklemmen worden de rail en de vaste klemarm samengevoegd. De schuifarm is volledig van staal. Aangezien staal iets elastischer is dan smeedbaar gietijzer, worden voor het spannen van werkstukken die tijdens de bewerking trillen, zoals het zagen of slijpen van houten of metalen onderdelen, altijd klemmen van volledig staal gebruikt.

SCHROEFKLEMMEN VOOR PROFESSIONALS

Würth biedt het juiste spangereedschap voor elke toepassing - van bankschroeven tot klemmen voor timmer- en bouwwerkzaamheden. Kies de juiste klemmen voor uw werkplaats uit onze verschillende maten en uitvoeringen.

Würth Logo