Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lijmpistolen elektrisch

Populairste producten in de categorie Lijmpistolen elektrisch

LIJMVERBINDINGEN MET PROFESSIONELE LIJMPISTOLEN

Lijmpistolen zijn niet alleen populair bij hobbyisten, maar worden ook regelmatig gebruikt door professionele vakmannen en -vrouwen. Onze elektrische lijmpistolen combineren verschillende voordelen - ze zijn gemakkelijk te hanteren, snel klaar voor gebruik, nauwkeurig te doseren en bieden een uitstekende kleefkracht, zelfs bij het verbinden van verschillende materialen.

Würth biedt elektrische lijmpistolen aan die speciaal afgestemd zijn op de behoeften van professionals. Lees hier meer over lijmpistolen, de verschillende toepassingen en de modellen die verkrijgbaar zijn bij Würth.

LIJMPISTOLEN VOOR DECORATIE, MONTAGE, REPARATIE EN BEVESTIGING

Lijmpistolen gebruiken geen vloeibare lijm maar zogenaamde hotmelt lijm, die vlak voor verwerking verhit wordt en vrijwel meteen na het aanbrengen weer hard wordt. Dat is meteen ook één van de grootste voordelen van dit soort lijm. Nog een crucial verschil met andere soorten lijm zoals houd-, montage- of secondelijm is het feit dat smeltlijm geen oplosmiddelen bevat. Hierdoor is deze geschikt voor materialen die moeilijk te verlijmen zijn, zoals hout en glas, kunststof en piepschuim. Professionals gebruiken elektrische lijmpistolen om bijvoorbeeld tapijten te lijmen, sierstrips te bevestigen, houten constructies te monteren, dozen veilig te sluiten, of apparaatonderdelen en behuizingen van kunststof te repareren.

HOTMELT LIJMEN: HET HANGT ALLEMAAL AF VAN DE JUISTE HOTMELT LIJM

De belangrijkste kenmerken van een lijmpistool zijn de opwarmtijd, het stroomverbruik, de minimale doorstroom en het gewicht van het apparaat. Dit laatste speelt vooral een rol bij veelvuldig en langdurig werk. Ook de minimale en maximale smelttemperaturen zijn doorslaggevend. Aangezien de verwerkingstemperatuur van de hotmelt lijmen kan verschillen, dient de smelttemperatuur van het lijmpistool individueel instelbaar te zijn om een te kleine of te grote stroom van de lijm te voorkomen.

LIJMPISTOLEN, SMELTLIJMEN EN ACCESSOIRES BIJ WÜRTH

Voor het beste resultaat dient u alleen smeltlijmen te gebruiken die geschikt zijn voor uw lijmpistool. Voor elk lijmpistool dat bij Würth verkrijgbaar is, vindt u een overzicht van de betreffende lijmen in onze productcatalogus en de productbeschrijving in onze online shop.

Würth Logo