Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lijm EPDM afdichtband
Lijm EPDM afdichtband - 1
Lijm EPDM afdichtband - 2
Lijm EPDM afdichtband - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lijm EPDM afdichtband

Oplosmiddelarme speciale lijm voor betrouwbare langdurige lijmhechting van EPDM banden
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
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid


Oplosmiddelarme formule houdt in dat het product op vrijwel alle gangbare bouwondergronden kan worden gebruikt, bijv. ook op Styrodur.



In hoge mate elastisch


In combinatie met de elastische EPDM folies worden bewegingen van het bouwwerk optimaal gecompenseerd.



Goede hechteigenschappen


Hecht zich zelfs aan licht vochtige (maar niet natte) ondergronden.



Uitstekende stabiliteit


Massa loopt niet van metselwerk af.



Zuur-, isocyanaat- en siliconenvrij



Geurloos

Opmerking
  • Bewaar de originele verpakking goed afgesloten op een droge plaats bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht.

  • EPDM afdichtbandlijm, Flexband lijm en Flexband lijm Plus mogen in natte omstandigheden niet met elkaar in contact komen.

  • Geen lijm voor EPDM afdichtband gebruiken op ondergronden die zijn voorbehandeld met butyl/bitumenprimer (art.nr. 0982 875/876).

  • Vanwege het grote aantal verschillende soorten systemen verdient het aanbeveling vooraf tests te houden op bitumenbanen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!