In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
12 artikel(en) met 44 versies gevonden
Robuuste waterpas met lage torsie, met magneet, twee libellen en gladde zijvlakken. Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
Robuuste waterpas met lage torsie, rechthoekig profiel, twee libellen en gladde zijvlakken. Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
Gemaakt van robuust lichtmetaal met horizontale libel met zes lijnen, 360° roterende libel en verticale libel
Professionele kleine waterpas met twee magnetische oppervlakken
Extreem sterk en weinig torsie met licht metalen rechthoekig profiel, drie libellen en een of twee handgrepen, afhankelijk van de lengte van de waterpas
Light metal spirit level with two impact-resistant acrylic glass block vials and shock-absorbing rubber end caps
Waterpas voor het uitlijnen van schakelaars en contactdozen
Lightweight design
Versterkt lichtmetalen waterpas met continu profiel en twee handgrepen, verticale libellen kunnen vanuit verschillende hoeken worden bekeken
Lichte uitvoering
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.