Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lichtmetalen waterpas
Stevige lichtmetalen waterpas voor metaalbewerking en bouwplaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende aflezing en eenvoudige vaststelling van hellinghoeken
Libelle met zes lijnen voor hellinghoeken van 1% en 2%
Direct testen van hellinghoeken
Draaihoek van 360° en schaalverdeling
Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen
Libelle met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling
Extra sterke grip op buizen, profielen en stalen onderdelen
Gefreesd meetoppervlak met V-vormige groef en magneten van zeldzaam aardmetaal
Voor de zwaarste toepassingen
Extra sterk gegoten aluminiumprofiel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!