Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waterpas van lichtmetaal
Gemaakt van robuust lichtmetaal met horizontale libel met zes lijnen, 360° roterende libel en verticale libel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact, nauwkeurig en veelzijdig
- Dankzij het compacte ontwerp is de waterpas gemakkelijk te vervoeren en altijd bij de hand
- Zeer eenvoudig afleesbaar en te bepalen kantelhoeken voor gebruiksgemak
- Nauwkeurige metingen met de libel met zes lijnen voor gradiënten van 1 tot 2%
- 360° roterende hoeklibel met schaal voor meting van directe kanteling
- Krachtige zeldzame-aardmagneten voor een extra stevige grip op pijpen, profielen en stalen constructies
- Gefreesd meetoppervlak met V-vormige groef voor een zeer hoge nauwkeurigheid
Voor de zwaarste toepassingen
- Libelblokken met fluorescerende libelvloeistof
- Hoge UV-bestendigheid voorkomt verkleuring van de vloeistof
- Robuust en duurzaam dankzij het extra sterke profiel van gegoten aluminium
Het robuuste ontwerp is ideaal voor de zwaarste toepassingen in metaalbewerking, bouw en elke toepassing die een compacte waterpas vereist.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!