Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lichte tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Lichte tegellijm PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 403 C2 TE S1Flex/XL - 1
Lichte tegellijm PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 403 C2 TE S1Flex/XL - 2
Lichte tegellijm PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 403 C2 TE S1Flex/XL - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lichte tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Lichte, stofarme tegellijm voor alle keramische bedekkingen volgens EN 12004/12002 C2 TE S1 in een plastic zak
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
Zeer hoge mate van flexibiliteit


Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor flexibele mortel



Uiterst veelzijdig


Kan worden ingesteld dunne, medium en dikke mortel en als vloeimortel



Op kwaliteit getest volgens Euro-normen


  • Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004

  • Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm


Minimale stofvorming



Voor variabel en veelzijdig gebruik


  • Kan als egalisatievulmiddel en als dunbed-, middelbed- en gietmortel worden gebruikt

  • Ideaal voor alle keramische bekledingen


Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • Voorkomt dat muurtegels wegglijden

  • Grote en zware tegels kunnen stevig worden vastgezet


Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm


  • Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht

  • Snel legproces


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Geschikt voor vloerverwarming



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties
  • Getest volgens EN 12002 S1

  • Brandgedrag: A1/A1fl

  • Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na wateropslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²

  • Glijweerstand: ≤ 0,5 mm


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25 °C)

  • Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund

  • Verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant naleven. Indien nodig moeten testoppervlakken worden gemaakt

  • Het product heeft een alkalische reactie met vocht

  • Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC

  • Neem het geldige veiligheidsinformatieblad in acht, GISCODE: ZP1
Toepassingsgebied
VerbruikCa. 1,6 tot 1,9 kg/m² bij 6 mm vertanding
Ca. 2,2 tot 2,5 kg/m² bij 8 mm vertanding
Ca. 2,9 tot 3,2 kg/m² bij 10 mm vertanding
OpslagDroog, 12 maanden in de originele verzegelde Würth-houder, geopende houder onmiddellijk gebruiken
ReinigenOnmiddellijk na gebruik met water
LeveringsformaatPlastic zak van 15 kg
VerwijderingVoer uitgeharde productresten onder afvalcode 17 09
04 af als gewoon bouw- en sloopafval.
* Bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid; lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de aangegeven tijden.
** De benodigde hoeveelheid water is gebaseerd op empirische waarden. Afhankelijk van de toepassing kan het nodig zijn om meer water toe te voegen.
  • Getest volgens EN 12002 S1

  • Brandgedrag: A1/A1fl

  • Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na wateropslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²

  • Glijweerstand: ≤ 0,5 mm


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.