Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lekzoeker

LEKDETECTOREN VOOR GASDETECTIE, AIRCO, PERSLUCHT...

Lekken, klein of groot, kunnen desastreuze gevolgen hebben voor uw installaties. Als u twijfels heeft of gewoon een routinecontrole wenst uit te voeren, kan u vertrouwen op de lekdetectoren van Würth. Deze kunnen gebruikt worden voor het opsporen van alle soorten gas en kunnen zelfs de kleinste scheurtjes lokaliseren en meten.

SNELLE EN BETROUWBARE BESCHERMING VIA ONZE LEKDETECTOREN

Onze lekdetectoren kunnen gemakkelijk lekken detecteren, zelfs onder extreme omstandigheden. Het werkt als een alarm of een sensor. Om aan uw behoeften te voldoen, biedt Würth u producten aan op basis van twee verschillende chemische bases :

  • ofwel een basis van water, zeep en deglycol
  • ofwel een basis van water en oppervlakte-actieve stof

Gespoten op systemen die gas bevatten, geven ze een lek of microlek aan door schuim te vormen op de plaats van het lek. Ze zijn niet ontvlambaar, tasten geen metalen aan en zijn bestand tegen lage temperaturen en vorst.

HOOGKWALITATIEVE LEKDETECTOREN VAN WÜRTH

Om u bij al uw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te ondersteunen, biedt Würth u lekdetectoren die goed op uw behoeften zijn afgestemd en die u kan selecteren aan de hand van de criteria die voor u belangrijk zijn, namelijk :

  • Geur : zacht of reukloos
  • Kleur : blauw, helder of kleurloos
  • minimum- en maximum gebruikstemperaturen : in het algemeen tussen 5 en -15°C en 40 en 50°C
  • dichtheid : tussen 0,92g/cm3 en 1,03 g/cm3

Om ook op lange termijn van de Würth-kwaliteit te kunnen blijven profiteren, dient u zich aan de opslagvoorwaarden en in het bijzonder aan de bewaartermijn te houden. Afhankelijk van het model kan de fabrikant niet garanderen dat zijn producten na 24 of 36 maanden nog optimaal functioneren.