Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lekzoeker Plus

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lekzoeker Plus

Lekdetectieschuim voor het veilig en snel lokaliseren van niet-afdichte gebieden, microlekken en haarscheurtjes
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
Gemakkelijk en snel aan te brengen


  • Betrouwbare diagnose binnen korte tijd

  • De kleinste lekken en de lekken die zich alleen voordoen bij hoge belastingen zijn gemakkelijk op te sporen


Niet ontvlambaar - ook detectie mogelijk van lekken bij brandbare gassen



Temperatuurbereik toepassing (-15 °C tot +50 °C), getest conform DIN51421


  • Toepasbaar bij koude omgevingstemperaturen

  • Geschikt voor cryogene gassen


pH-neutraal


  • Metalen worden niet aangetast

  • Geen barsten als gevolg van spanningscorrosie op kunststof zoals PVC of PE


Niet-corrosief



Onschadelijk voor de gezondheid



Verdraagzaam met zuurstof

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.