Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lekdetectietechniek Stikstofdrukverlager
Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor gecontroleerde en veilige monsterneming uit stalen N2-cilinders (10 kg met DIN-aansluiting)
- Stelbereik: 0-38 bar
- In combinatie met een druktestaansluiting en slangenpakket I of II kan een druk-/lektest worden uitgevoerd op gesloten airconditioningseenheden voor auto's als onderdeel van een servicebeurt voor het airconditioningsysteem
- In combinatie met slangenset, art.nr. 0764000561, kunnen afzonderlijke componenten van een airconditioningseenheid in de auto worden doorgespoeld (indien geopend)
Alleen te gebruiken voor afgetapte airconditioningsystemen!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!