- Instelgebied: 0 - 27 bar
- Kan worden gebruikt in combinatie met een druktestmeter en slangenpakket I of II voor uitvoerig van een druk-/lektest van gesloten auto-airconditioningsystemen, als onderdeel van airconditioningonderhoud
- Gebruik elektronische gasdetector (art.nr. 071553 260)
- Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen
- Voor gecontroleerde en veilige monsterneming uit stalen N2H2-cilinders (95/5 formeergas) (10 kg met DIN-aansluiting)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!