Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIPP® Priopress kunststof pijpbeugel
Scharnierende pijpbeugel voor schuivende en vastpunt-bevestiging van kunststof buizen met exclusieve perssluiting en fijn instelbare schroef
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorgemonteerd met klikvergrendeling
- Snel, eenvoudig en veilig te sluiten dankzij een klikvergrendeling
- Moeiteloze bovenhoofdse montage van de buizen
Betrouwbare druksluiting
- Snel klemmen, zelfs zonder gereedschap en met de hand, door simpelweg de schroef vast te drukken
- Fijnafstelling van de schroef is mogelijk dankzij metrische schroefdraad
- Zo kan de positie van de buis worden gecorrigeerd en kan de buis vervolgens in de pijpbeugel worden vastgezet door druk uit te oefenen op de schroef
- Openen met een schroevendraaier, zoals gebruikelijk
- Vastpuntverstelling door op de schroef te drukken
Het speciale rubberen inzetstuk met glij-eigenschappen
- Maakt ongehinderde uitzetting van de leidingen mogelijk, waardoor ze niet blijven vastzitten
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Geluidsbescherming voor DIN 4109
De materiaalkwaliteit van de geluidsbescherming is ontworpen voor PE-X, PB, PP, PVC en PVC-C buizen die in drinkwatersystemen worden geplaatst.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!