In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Ensures a vapour-tight roof membrane, preventing the penetration of condensation into the roof insulation
With a large base plate for secure connection to the roof sealing
Overeenkomstig DIN EN 12735-1 voorgeïsoleerde koperen buis met een isolatie van polyethyleen met scheurbestendige buitenlaag.
Made from hot-pressed brass
Dubbele leiding gecertificeerd conform DIN EN 12735-1 met een isolatie van polyethyleen met scheurbestendige huid