In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
20 artikel(en) met 33 versies gevonden
For reinforcing the professional and basic plug-in racks
For connecting the shelves at the front
Stevige bovenplank voor de klik-stellingkast
Draadrooster zijwand voor klik-stellingkasten
For optimum storage of small parts as well as for protection against lateral fall out
Front and rear bulk material rails suitable for large shelf rack
For shelves in the large shelf rack
Two cross beams for side fastening in conjunction with the bulk material rails
Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
Stable and sturdy support frame due to cross beam bracing
Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
Fully adjustable side compartment dividers for shelves in the large shelf rack
Sturdy shelf for high loads for the expansion of the professional starter and add-on shelves
Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
Volledig verstelbare zijdelingse vakverdelers voor legplaten in basis- en professionele klik-stellingkasten
Sturdy shelves for heavy and bulky goods for the expansion of large shelf racks
Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
The pair of stepped bars (including 2 locking pins) can be used to extend garage/tyre racks.
Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.