Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90°
Voor kastbreedte van 150 mm, voor bakplaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan links en rechts worden gebruikt, maar aanslag kan alleen rechts zitten
- Als bakplatenhouder
- Met zelfsluitend mechanisme en ingebouwde demping in beide geleiders
- Gereedschapsloze montage van uittrekelementen op de geleiders
- Draagvermogen tot 6 kg per plateau
- Driedimensionale verstelling van front en eenvoudige aanpassing van front
- Hoogteaanpassing: ±3 mm
- Zijdelingse verstelling: ±2 mm
- Diepteverstelling: ±2 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!