Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Eco klik-stellingkast
Eco klik-stellingkast - 1
Eco klik-stellingkast - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Eco klik-stellingkast

Robuuste boutloze stellingkast met een compartimenten van 20 liter voor milieuvriendelijke opslag van watervervuilende vloeistoffen en gevaarlijke materialen in kleine containers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Snelle en eenvoudige boutloze montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Sterke steun met T-profiel

  • Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Vier compartimenten, elk met een volume van 20 l

  • De compartimenten voldoen aan de goedkeuringsvoorschriften. Dit betekent dat kleine containers en watervervuilende vloeistoffen van de Duitse gevarenklassen (WGK) 1-3 op een milieuvriendelijke manier kunnen worden opgeslagen.


Buitenafmetingen


  • Breedte van basisrek + 56 mm

  • Breedte van aanbouwrek + 0 mm

Rekdiepte = basisdiepte + 26 mm

Opmerking

Alle aangegeven sectiebreedtes zijn hart-op-hart afmetingen.

Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de opslag van brandbare vloeistoffen moeten in acht worden genomen.