Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-veiligheidstransformator
Voor 12 V-ledlampen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plat model
Dankzij de geringe montagehoogte kan de transformator ook worden geïnstalleerd in kleine, besloten ruimten, bijvoorbeeld achter het achterpaneel.
Met bevestigingsogen voor schroefmontage
Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit
Nadat de storing is verholpen (bijv. kortsluiting), schakelt het apparaat automatisch weer in
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!