Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Flexibele ledlichtstrook Met siliconenmantel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden ingekort na ca. 160 mm (voor 335 mm lengte) en na 170 mm of met intervallen van 320 mm (voor 2000 mm lengte)
- Licht heeft geen UV-gehalte
- Dimbaar
Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Voor accentverlichting in meubels, displays, vitrines, musea, balies, kantoren en tentoonstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!