DE LATHAMER, VOOR HET INHAMEREN EN VERWIJDEREN VAN SPIJKERS
Met zijn speciaal gevormde kop kan de lathamer zowel worden gebruikt om spijkers in te slaan als om ze eruit te trekken. De door Würth voor professioneel gebruik ontwikkelde lathamers zorgen ervoor dat u ook op lange termijn comfortabel kan werken.
BIJZONDERHEDEN VAN DE LATHAMER
De lathamer moet zwaar genoeg zijn om met gemak spijkers in serie te kunnen slaan. Aan het uiteinde van de steel heeft de kop van de lathamer een gebogen vorm en verbonden met het dubbele gebruik ervan :
- het platte gedeelte, dat wordt gebruikt om de spijkers in te slaan
- het gebogen deel (met een gleuf er doorheen) dat wordt gebruikt om ze los te maken
GEOPTIMALISEERDE EFFICIËNTIE EN COMFORT
Onze lathamers, ontworpen om het dagelijkse leven van professionals te vergemakkelijken, onderscheiden zich zowel door hun efficiëntie als door hun ergonomie. Ze zijn met name geprofileerd voor een perfect evenwicht. In onze online shop zal u merken dat onze lathamers over het algemeen uitgerust zijn met :
- een magnetische spijkerhouder, geplaatst bij de slagzone, die u tijd laat winnen door de spijkers op te vangen door eenvoudig contact met de hamer
- een geperforeerde handgreep van elastomeer, om elk probleem van trillingen, transpiratie of wegglijden van de hamer te vermijden
STERKE EN BESTENDIGE HAMERS
Als u dagelijks, herhaaldelijk of zelfs intensief spijkers wil slaan, spreekt het voor zich dat u beter kan kiezen voor een kwaliteitswerktuig dat tegen een stootje kan. Onze lathamers zijn gebouwd om lang mee te gaan. Als bewijs van hun kwaliteit, zijn onze gereedschappen meestal :
- gemaakt in overeenstemming met DIN 7239
- ondergaan ze een warmtebehandeling die hun hardheid vervolledigt