Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lasspray Plus
Biologische lasspray voor aluminium, bouwstaal, non-ferrometalen, roestvrijstaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorkomt het inbranden van lasspatten op roestvast staal, staal en andere metalen en op de punt van de lastoorts
Draagt bij aan een optimaal lasresultaat. Helpt corrosie voorkomen
Koelend effect
Verkleuring wordt verminderd bij het lassen van roestvast staal
Siliconenvrij
Geen nadelige gevolgen voor vervolgbewerking zoals lakken of spuiten
Natuurlijke samenstelling
- Bevat geen koolwaterstoffen of andere oplosmiddelen
- De dunne laag fungeert tevens als tijdelijke corrosiebescherming
Overtollige lasspray laat zich eenvoudig verwijderen
Maakt het verzinken en lakken eenvoudig
Lossingsmiddelen altijd spaarzaam gebruiken. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat poriën zich in het lasmateriaal vormen en door waterstof veroorzaakte scheurvorming zich in kwetsbaar staal en onder kritische spanningen kan vormen. Voordat verzinking wordt uitgevoerd, moeten resten van lasspray op de werkstukken grondig worden verwijderd met behulp van een montagekrachtreiniger of hogedrukreiniger.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist.
- Lassen van roestvast staal, staal en andere metalen
- Bescherming van laspunten en lasaccessoires
- Voertuigbouw, speciale bouw, staalbouw, container- en ketelbouw, kraanbouw, auto- en toeleveringsindustrie en andere metaalverwerkende industrie
- Voor lasersnijden: Voorkomt slakkenvorming op plaatsen waar de laser het materiaal doordringt. Sporen van poeder aan de binnenkant kunnen gemakkelijker verwijderd worden. De snijkanten zijn schoon en er is geen extra afwerking nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!