Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserontvanger LR5-14
Hoogwaardige laserontvanger met millimeterindicator voor rotatielaser, inclusief houder voor meetlat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor elke bouwplaats
Werkbereik 600 m
Instelbaar signaal
Regelt de RL5-14 via radiocommunicatie
Volledig beschermd tegen vuil en water
IP 67
Snelle detectie van de laserstraal
Groot ontvangstvenster
Goed afleesbare waarden
2 lcd-displays op voor- en achterzijde
5 gevoeligheidsniveaus
Waterpas als uitlijninstrument
Beugel voor ontvanger met een staaf
3 akoestische signaalniveaus
Batterijen niet inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!