Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserontvanger LR2
Laserontvanger met LED-display voor rotatielaser RL3/RL5/RL04/Lasermat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED's aan voor- en achterkant duidelijk afleesbaar
- LED-display, groen voor ingesteld niveau
- LED-display, rood voor hoger/lager
Stootvaste behuizing
Gaat lang mee
Geïntegreerde vasthoudmagneet
Voor bevestiging aan metalen ondergronden.
Stootvastheid op beton
1,5 m
Ontvangstvenster
50 mm
Volume
100 dB
2 x 1,5 volt AA-batterijen bijgeleverd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!