Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Laserafstandsmeter WDM 8-14
Laserafstandsmeter WDM 8-14 - 1
Laserafstandsmeter WDM 8-14 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserafstandsmeter WDM 8-14

Uiterst nauwkeurig afstandsmeetinstrument dat voldoet aan de ISO-norm 16331-1
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
Zeer nauwkeurige metingen, zelfs in direct zonlicht


Via geïntegreerde kleurencamera kan doel digitaal worden gevolgd.



Het waargenomen doel kan eenvoudig worden vergroot


Zoeker met 4x zoom



Talloze indirecte meet- en waterpasopties


Hellinghoeksensor 360°



Met bescherming tegen stof en spatwater


Beschermingsgraad IP 54



Functies


  • Meting minimum/maximum

  • Oppervlakte/inhoud

  • Driehoek/ruimtehoek

  • Trapeziummeting

  • Stelling van Pythagoras

  • Volgen/hellinghoek

  • Verticale profielmeting

  • Afbakeningsfunctie

  • Optellen/aftrekken

  • Rekenmachine


Leveringsomvang


1x laserafstandsmeter WDM 8-14, riemtasje, bedieningsinstructies op CD, snelstartgids, 2x Aa-batterijen 1,5 V, veiligheidsinstructies

Opmerking

Gegevensoverdracht naar iPhone en iPad


De gemeten waarden kunnen naar iPad of iPhone worden verzonden via de slimme Bluetooth-functie en de gratis Würth-app.