Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 8-14
Uiterst nauwkeurig afstandsmeetinstrument dat voldoet aan de ISO-norm 16331-1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer nauwkeurige metingen, zelfs in direct zonlicht
Via geïntegreerde kleurencamera kan doel digitaal worden gevolgd.
Het waargenomen doel kan eenvoudig worden vergroot
Zoeker met 4x zoom
Talloze indirecte meet- en waterpasopties
Hellinghoeksensor 360°
Met bescherming tegen stof en spatwater
Beschermingsgraad IP 54
Functies
- Meting minimum/maximum
- Oppervlakte/inhoud
- Driehoek/ruimtehoek
- Trapeziummeting
- Stelling van Pythagoras
- Volgen/hellinghoek
- Verticale profielmeting
- Afbakeningsfunctie
- Optellen/aftrekken
- Rekenmachine
Leveringsomvang
1x laserafstandsmeter WDM 8-14, riemtasje, bedieningsinstructies op CD, snelstartgids, 2x Aa-batterijen 1,5 V, veiligheidsinstructies
Gegevensoverdracht naar iPhone en iPad
De gemeten waarden kunnen naar iPad of iPhone worden verzonden via de slimme Bluetooth-functie en de gratis Würth-app.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!