Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 6-22
Zeer nauwkeurige laserafstandsmeter met Bluetooth® en digitale waterpas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intuïtieve bediening en gemakkelijk aflezen vanuit elke positie
- De grafische menunavigatie van het kleurendisplay maakt het gebruik van de afstandsmeter eenvoudig
- Dankzij de ingebouwde gyroscoop draait het scherm in elke richting
Gemakkelijke gegevensoverdracht
- Met de slimme Bluetooth®-functie kunnen de gegevens van elke meting automatisch worden overgebracht naar de gewenste softwaretoepassing, zoals Word of Excel
- De laserafstandsmeter maakt verbinding met gekoppelde apparaten, zoals tablets, computers of smartphones
Robuust, compact en praktisch apparaat
- Dankzij de IP54-beschermingsgraad is het apparaat beschermd tegen water en stof
Eenvoudig meten vanuit sleuven en hoeken en nauwkeurige meting vanaf het statief
- Het verlengde eindstuk van 50 mm kan ook worden gemeten vanuit sleuven of hoeken
- Een indirecte meting kan precies worden uitgevoerd dankzij het 1/4 inch messing statief
Extra meetopties
- De 360° hellingsensor maakt extra indirecte meetopties mogelijk, zoals een digitaal waterpas
Functies
- Eenmalige afstandsmeting, continue meting, min./max. meting, oppervlakte, volume, vaste hoek, driehoekig gebied, indirecte horizontale afstand, hellingmeting, driehoek van Pythagoras, afbakeningsfunctie, timer, toevoeging, subtractie, schilderfunctie (gebied met gedeeltelijke metingen), geheugen, persoonlijke favorieten
Leveringsomvang
- 2 x 1,5 AA LiFe-batterijen
- Stoffen beschermhoes
- Snelstartgids
- Veiligheidshandleiding
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!