Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 6-22
Praktische en uiterst nauwkeurige laserafstandsmeter met Bluetooth en digitale waterpasfunctie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intuïtieve bediening
- Gemakkelijk afleesbaar in elke positie: met een ingebouwde gyroscoop kan het scherm in elke richting worden gedraaid
- Gebruiksvriendelijk dankzij de grafische menu-navigatie op het kleurendisplay
- Breng meetgegevens eenvoudig automatisch over naar de software van uw voorkeur, zoals Word of Excel, eventueel met behulp van de Bluetooth smart functie
- Het apparaat kan worden aangesloten op een tablet, computer of smartphone
- Het robuuste en compacte apparaat biedt IP54-bescherming tegen stof en spatwater, zodat het met gemak de zwaarste omstandigheden aankan
Nauwkeurige metingen
- Eenvoudig meten vanaf sleuven of hoeken met het verlengde eindstuk van 50 mm
- Indirecte, nauwkeurige meting met het 1/4-inch messing statief
Breed scala aan meetopties
- Hoekmeter van 360° voor indirecte meetopties, zoals digitaal waterpas
- Eenmalige afstandsmeting, continue meting, min./max. meting, oppervlakte, volume, vaste hoek, driehoekig gebied, indirecte horizontale afstand, hellingmeting, driehoek van Pythagoras, afbakeningsfunctie, timer, toevoeging, subtractie, schilderfunctie (gebied met gedeeltelijke metingen), geheugen, persoonlijke favorieten
Leveringsomvang
- 2 x 1,5 AA LiFe-batterijen
- Stoffen beschermhoes
- Snelstartgids
- Veiligheidshandleiding
De afstandsmeter kan worden gebruikt voor diverse meettaken, waardoor deze de ideale keuze is voor metingen in bouwprojecten, renovaties, gebouwbeheer, landschapsarchitectuur of landschapsmetingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!