Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Laserafstandsmeter WDM 5-12
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 1
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 2
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 3
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 4
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 5
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 6
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 7
Laserafstandsmeter WDM 5-12 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserafstandsmeter WDM 5-12

Uiterst nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met hellingsmeter en kompas
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
Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1



Groot verlicht display


Uitstekende afleesbaarheid



Kompas met 8 windrichtingen


Maakt nauwkeurige oriëntatie mogelijk



360° hellingsmeter


Nivellering, meting van dakhellingsgraden of gradiënten



Ruimtemeetfunctie


Oppervlak behuizing, bovenvlak en/of afmetingen van een ruimte



Zeer stevig, handig instrument


  • Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen

  • IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)


Automatische detectie positie eindstuk


  • Metingen vanuit sleuven en hoeken mogelijk

  • Nauwkeurige metingen met behulp van een hoekaanslag


Schroefbevestiging voor statief


Nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief



Functies


  • Oppervlakteberekening

  • Inhoudsberekening

  • Inhoudsmaten

  • Volgen (permanente meting)

  • Stelling van Pythagoras

  • Markeringsfunctie

  • Timer

  • Hellingsmeter

  • Geheugen (20 plaatsen)

  • Kompas