Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 5-12
Uiterst nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met hellingsmeter en kompas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1
Groot verlicht display
Uitstekende afleesbaarheid
Kompas met 8 windrichtingen
Maakt nauwkeurige oriëntatie mogelijk
360° hellingsmeter
Nivellering, meting van dakhellingsgraden of gradiënten
Ruimtemeetfunctie
Oppervlak behuizing, bovenvlak en/of afmetingen van een ruimte
Zeer stevig, handig instrument
- Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen
- IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)
Automatische detectie positie eindstuk
- Metingen vanuit sleuven en hoeken mogelijk
- Nauwkeurige metingen met behulp van een hoekaanslag
Schroefbevestiging voor statief
Nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief
Functies
- Oppervlakteberekening
- Inhoudsberekening
- Inhoudsmaten
- Volgen (permanente meting)
- Stelling van Pythagoras
- Markeringsfunctie
- Timer
- Hellingsmeter
- Geheugen (20 plaatsen)
- Kompas
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!